TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 金, ニッケル, 錫めっき 24 → 20 AWG 166053 年
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12500個)
注文コード
80521719
品番
166053-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
タイプ
【コンタクト】ピン
シリーズ
AMPLIMITE HDP-20
定格電流(A)
2
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2【最大】0.56
端子
20
適合電線サイズ
24 → 20 AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス