TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 金めっき 28→ 24 AWG
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
80521737
品番
66507-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
長さ(mm)
14.61
タイプ
【コンタクト】ピン
シリーズ
AMPLIMITE HDP-20
定格電流(A)
1.2
適合電線(mm
2
)
【最小】0.08【最大】0.2
材質(コンタクト)
真鍮
端子
20
適合電線サイズ
【最小】28AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス