TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
80522340
品番
4-1734839-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
ピッチ(mm)
0.5
極数
40
定格電圧
250 V ac
端子の種類
ZIF上接点
材質(ハウジング)
液晶ポリマー℃
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
シリーズ番号
1734839
実装タイプ
表面実装
接続方向
ライトアングル