TE Connectivity IDCコネクタ 2.16mmピッチ 50極 メス, CHAMP-LOKシリーズ, 5553921-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80523320 品番5553921-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ピッチ(mm)2.16 極数50 シリーズCHAMP-LOK 定格電流(A)3.5 材質(ハウジング)ポリフェニレン RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする