TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス, AMP-LATCH - NOVOシリーズ, 1658622-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
80523469
品番
1658622-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
AMP-LATCH - NOVO
定格電圧
250.0 V ac
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金, パラジウムニッケル
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート