TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス, AMP-LATCH Novoシリーズ, 1658620-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80523505
品番
1658620-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
AMP-LATCH Novo
定格電圧
250.0 V ac
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
パラジウムニッケル上に金、ニッケル上にスズ
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート