TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1-1658527-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード80524686 品番1-1658527-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズAMP-LATCH 622 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする