TE Connectivity IDCコネクタ 2.5mmピッチ 10極 1列 メス, Mini-Matchシリーズ, 1-5164711-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80524975 品番1-5164711-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ピッチ(mm)2.5 極数10 シリーズMini-Match 定格電圧250.0 V ac 、 300.0 V dc 定格電流(A)7 材質(ハウジング)PET 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする