TE Connectivity IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac, 6609018-7

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80525544 品番6609018-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
シリーズCorcom EBF 定格電圧250 V ac 定格電流(A)10 動作周波数(GHz)50 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10〜40 結線方法ファストン 実装タイプフランジマウント コネクタタイプ【IEC】C13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする