長さ(mm)16.01 幅(mm)16.51 極数4P/4C シリーズ5558872 深さ(mm)11.56 方向ストレート 材質(コンタクト)リン青銅 シールドUTP RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 LANカテゴリCat3 コネクタタイプ【イーサネット】RJ22コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする