TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1-1546409-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80526479
品番
1-1546409-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
37.84
極数
8
シリーズ
1-1546409
ポート数
1
深さ(mm)
26.67
方向
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
LANカテゴリ
Cat5