長さ(mm)15.2 幅(mm)18.1 極数8P/8C ポート数1 深さ(mm)11.5 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号215877 LANカテゴリCat3 コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする