TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2W SMF22K2JT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード80530155 品番SMF22K2JT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
シリーズSM 抵抗(kΩ)2.2 定格電力(W)2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±100 最大動作温度(℃)280 最小動作温度(℃)-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする