AP12-2C-COIL-AC200V AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80530807

AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径- 定格電圧(V)AC200 注文コード80530807 品番AP12-2C-COIL-AC200V
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,029
販売価格(税別)
3,663
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など2603種類から選べます 他の種類を見る
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 定格電圧(V)AC200 接続口径- 種別部品 材質(シール)- 接続方式- 使用流体- 材質(Oリング)- 材質(ボディ)- 耐圧力(MPa)- 弁構造-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする