TE Connectivity SMDレジスタ, 470mΩ, 3W SMW3R47JT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード80533908 品番SMW3R47JT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
シリーズSM 定格電力(W)3 抵抗(MΩ)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)200 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする