TE Connectivity SMDレジスタ, 9.09kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B9K09E1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード80536236 品番CPF0603B9K09E1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
シリーズCPF 抵抗(kΩ)9.09 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする