TE Connectivity SMDレジスタ, 909Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B909RE1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード80536279 品番CPF0603B909RE1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)909 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする