TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity USBコネクタ Mini B タイプ, メス スルーホール実装 1734753-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
80536805
品番
1734753-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
Mini B
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
最大動作温度(℃)
60
最小動作温度(℃)
-20
接続方向
ストレート
USB規格
2