TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 青 16AWG to, 14AWG 53244-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80536927
品番
53244-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
幅(mm)
6.2
厚さ(mm)
0.79
色
青
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】1【最大】2.6
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】16AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
錫
スタッド径
M4