TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ニッケルめっき真鍮
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80538065
品番
1478884-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
付属品
ロックナット
材質
ニッケルめっき真鍮
色
銀
保護等級
IP68
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ケーブル径(Φmm)
4
最大ケーブル径(Φmm)
8
危険区域認証
No