TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1-171822-0
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
80538957
品番
1-171822-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
長さ(mm)
26.9
幅(mm)
5.8
ピッチ(mm)
2.5
極数
10
シリーズ
EI
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
レセプタクル
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート