TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:5.08mm 2列 1-917659-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(800個) 注文コード80539106 品番1-917659-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
長さ(mm)37.46 幅(mm)14.77 ピッチ(mm)5.08 極数10 シリーズDynamic 3000 材質(ハウジング)PET 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする