TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:4.19mm 4列 1-640522-0

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80539438 品番1-640522-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
長さ(mm)23.37 幅(mm)25.53 ピッチ(mm)4.19 極数12 シリーズMiniature Rectangular II 材質(ハウジング)ナイロン 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする