TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 1列 2-87499-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80539675
品番
2-87499-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
35.69
幅(mm)
3.56
ピッチ(mm)
2.54
極数
14
シリーズ
AMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
MOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート