TE Connectivity コネクタハウジング 1極 1列 1-480351-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード80540244 品番1-480351-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
長さ(mm)31.49 幅(mm)7.62 極数1 シリーズCommercial MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする