TE Connectivity コネクタハウジング 1極, AMP FASTON, 黒 926539-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード80540375 品番926539-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ナイロン 長さ(mm)22.9 種類プラグ 極数1 シリーズAMP FASTON RoHS指令(10物質対応)対応 タブ幅(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする