TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1827864-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1600個)
注文コード
80540680
品番
1-1827864-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
27.6
幅(mm)
12.45
ピッチ(mm)
2.5
極数
20
シリーズ
Dynamic 1000
材質(ハウジング)
PET
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート