TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 175652-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80540698 品番175652-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
幅(mm)21.5 ピッチ(mm)2.5 極数20 シリーズMULTILOCK 040 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする