TE Connectivity コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.5mm 3列 316371-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード80540865 品番316371-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
長さ(mm)27.5 幅(mm)21.7 ピッチ(mm)2.5 極数24 シリーズMULTILOCK 040 II 材質(ハウジング)PBT 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品II MULTILOCKコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする