TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:10.16mm 1列 1-179958-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(170個) 注文コード80541057 品番1-179958-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
長さ(mm)35.76 幅(mm)9.8 ピッチ(mm)10.16 極数2 シリーズDynamic 5000 材質(ハウジング)PET 行数1 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする