TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:5.08mm 1列 1-179553-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80542159 品番1-179553-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
長さ(mm)41.91 幅(mm)12.7 ピッチ(mm)5.08 極数3 シリーズD-3000 材質(ハウジング)PET 行数1 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする