TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.35mm 1列 350767-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2500個) 注文コード80542274 品番350767-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ピッチ(mm)6.35 極数3 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン防滴 / シールドコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする