TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング 42極 5列 202515-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80542414
品番
202515-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
65.86
幅(mm)
19.05
極数
42
シリーズ
M
材質(ハウジング)
フェノール樹脂
行数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
レセプタクルブロックBlock 202516、標準50ポジションハードウェア
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート