曜日別特売
212608-1 TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 212608-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80542947

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 212608-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80542947品番212608-1
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長さ(mm)30.22ピッチ(mm)5.08極数4シリーズMetrimate材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック行数1幅(inch)1.542RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品PCB Connector接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする