TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 212609-1

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80542956 品番212609-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
長さ(mm)30.22 ピッチ(mm)5.08 極数4 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック 行数1 幅(inch)1.542 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PCB Connector 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする