TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング 50極 ピッチ:3.81mm 4列 201358-1
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80543078
品番
201358-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
56.91
幅(mm)
19.05
ピッチ(mm)
3.81
極数
50
シリーズ
M
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対パネルピン及びソケットコネクタ、電線対電線ピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート