TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 104257-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80543087 品番104257-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
長さ(mm)12.64 ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズAMPMODU MTE 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン1列コネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする