TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:4.95mm 2列 1-480283-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80544329 品番1-480283-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
幅(mm)18.42 ピッチ(mm)4.95 極数8 シリーズCommercial MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする