TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:4.19mm 3列 1-640511-0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80544399 品番1-640511-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
長さ(mm)26.92 幅(mm)23.37 ピッチ(mm)4.19 極数9 シリーズMiniature Rectangular II 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする