TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP MCP 2.8シリーズ 圧着 2-962915-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80544697
品番
2-962915-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
シリーズ
AMP MCP 2.8
材質(コンタクト)
銅, 鉄合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
表面処理(コンタクト)
錫
最小動作温度(℃)
-40