TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-MICシリーズ 圧着 183036-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード80545038 品番183036-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
シリーズMINI-MIC 適合電線(mm2)【最小】0.35 適合電線サイズ【最小】21AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする