TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173645-1
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80545117
品番
173645-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
シリーズ
MULTILOCK 070
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5【最大】1.25
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
MULTILOCK 070コネクタハウジング