TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 1903116-2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(12000個)
注文コード
80545704
品番
1903116-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
シリーズ
Dynamic 1000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.08【最大】0.4
適合電線サイズ
【最小】28AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
Dynamic 1000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55