TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス FFCシリーズ IDC 487406-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80547540
品番
487406-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シリーズ
FFC
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
IDC
オス・メス
メス
シリーズ番号
487406
最大接触抵抗(mΩ)
25
表面処理(コンタクト)
パラジウムニッケルに金フラッシュめっき,ニッケルに金めっき,スズ
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65