TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Type III+シリーズ 圧着 66563-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80548249 品番66563-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品CPC, Gシリーズ, Mシリーズ及びMetrimateコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする