TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 181299-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80548678
品番
181299-1
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シリーズ
AMPMODU MOD I
適合電線(mm
2
)
【最小】0.3
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODU MOD Iコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
12
表面処理(コンタクト)
錫AWG
最大動作温度(℃)
60
最小動作温度(℃)
-65