TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 280530-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80548757
品番
280530-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
シリーズ
AMPMODU MOD II
適合電線(mm
2
)
【最小】0.1【最大】0.3
適合電線サイズ
【最小】26AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODU MOD IIコネクタハウジング
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-55