サイズ【メーカーコード】8 タイプコネクタインサート シリーズHE 定格電圧400 V 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール24P+E オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする