TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 12V dc Axicom
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
80550997
品番
V23079C1103B301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
14.5×9.8×7.2
高さ(mm)
9.8
取付方式
基板実装
奥行(mm)
7.2
シリーズ
Axicom
接点構成
DPDT
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
2
最大スイッチング電流(AC A)
2
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220
コイル電力(mW)
140
ラッチ
あり