TE Connectivity スプライスコネクタ 絶縁 Tap 赤 53440-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード80555364 品番53440-2
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
全長(mm)17.45 直径(Φmm)12.29 タイプ【スプライス】Tap 絶縁体ガラス繊維入りナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ20 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする